Beli claw hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- SATA Fiberglass Handle Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:- Hammer head forged with high carbon steel, strong and impact resistant- Special embedding process, making the hammer head not easy to fall off- Glass fiber handle, comfortable to grip; dual-color style, more fashionable
- AMPCO Explosion Proof Nail Removal HammerDeskripsi:- Corrosion resistant.- For use in places where sparks are prohibited.- Can be used for tapping and pulling out nails.- Certified by FMRC, a US accreditation organization.atribut:
- Total Length (mm): 355
- Pattern: Fiberglass
- Head Material: Nickel Aluminium Copper Alloy
- Jason American Type Magnet Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:1.2mm tube and PVC grip
- TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- ESTWING Claw & Framing Hammer (Palu Kambing)Deskripsi:Straight-claw hammers deliver more driving and demolition power than curved-claw hammers. Also known as rip hammers, they drive and pull nails, tear out boards, demolish plaster, and more.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Claw Shape: Straight
- Dead Blow Hammer: No
- Face Diameter (inch): 1
- Face Material: Steel
- Face Shape: Round
- Grip Style: Textured
- Handle Attachment: One Piece Construction
- Handle Color: Blue
- Handle Finish: Fully Polished and Forged
- Handle Material: Steel
- Head Finish: Fully Polished and Forged
- Head Material: Steel
- Includes Beveled Face: Yes
- Includes Crowned Face: Yes
- Includes Nail Holder: No
- Non-Magnetic: Yes
- Non-Marring: Yes
- Non-Sparking: Yes
- Replaceable Handle: No
- Striking Surface Hardness: 50-55 Rockwell C
- Tether Ready: No
- Through-Head Handle: Yes
- WORKPRO Curved Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:-Forged Steel For superior durability and strength -Heat-treaged Head Strong and smooth striking power -Fiberglass Handle Prevent slippage and dampens strike vibration
- DEWALT Straight Claw Hammer (Palu Kambing)Deskripsi:Straight-claw hammers deliver more driving and demolition power than curved-claw hammers. Also known as rip hammers, they drive and pull nails, tear out boards, demolish plaster, and more.atribut:
- Grip Style: Textured
- Handle Material: Steel
- Grip Material: Rubber
- Claw Shape: Straight
- Face Material: Steel
- Face Shape: Round
- Head Material: Steel
- UNSPSC: 27111602
- Wipro Claw Hammer H/ Iron (Martil / Palu Kambing)atribut:
- Handle Material: Iron
- Size (oz): 16
- Size (lbs): 1
- TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steelatribut:
- Size (inch): 12
- Material: High Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 300
- Dimension 1 (mm): 410
- Dimension 4 (mm): 100
- Dimension 5 (mm): 22
- Dimension 3 (mm): 117
- STANLEY Wrecking Bar Forged Hexagonal Steel Ripping (Linggis)atribut:
- Size (inch): 18
- SATA Handle Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:- Forged by medium carbon steel, with a fully polished surface- Handle made of PP & TPR soft material, ensuring comfortable grip- Type P dual-color shock-proof handle- Integrated hammer with higher safety performance when compared with wooden handle and steel pipe handleatribut:
- Made In: China
- Overall Length L (mm): 350
- Specification (lbs): 1.25
- Kennedy Claw Hammer Wood Shaft (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:Hardwood Shaft With fine grain, forged steel head, hardened and tempered with polished face.atribut:
- Face Style: Smooth
- Claw Type: Curve
- Face Diameter: 25mm
- Head Material: Drop Forged Steel
- Shaft Material: Hardwood
- SATA Hickory Handle Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:92321 Claw Hammer with Wooden Handle 0.5 lbs Product Introduction ●The hammer head is made of medium carbon steel forging, which is impact resistant ●The special embedding process makes the hammer head not easy to fall off ●The handle is made of American walnut, which has good toughness
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- TEKIRO Pruning Saw (Gergaji Dahan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Dahan. terbuat dari bahan material HCS dapat menghasilkan bilah gergaji yang tajam, presisi dan juga ringan. Sehingga sangat memudahkan pekerjaan Anda dalam memotong dahan dan kualitas dari produk juga sangat baik.berfungsi untuk memotong dahan yang berada pada posisi tinggi dan juga rendah sebab gergaji ini bisa dipasangi tongkat atau pipa memanjang ukuran 3/4 inch.Material :high carbon steelatribut:
- Size (inch): 12
- Material: HCS
- Dimension 2 (mm): 310
- Dimension 1 (mm): 476
- Dimension 4 (mm): 21
- Dimension 5 (mm): 36
- Dimension 3 (mm): 191
Daftar Harga claw hammer Terbaru October 2026
| Deli Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp73.900 |
| TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp49.900 |
| SATA Fiberglass Handle Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp149.900 |
| AMPCO Explosion Proof Nail Removal Hammer | Rp1.599.900 |
| Jason American Type Magnet Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp54.900 |
| TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan) | Rp91.900 |
| ESTWING Claw & Framing Hammer (Palu Kambing) | Rp989.900 |
| WORKPRO Curved Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp60.900 |
| DEWALT Straight Claw Hammer (Palu Kambing) | Rp989.900 |
| KRISBOW Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp89.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/auP106384390-1.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)
/pyP109198934-1.jpg)

/13P104966039-3.jpg)
/q8P103683944-2.jpg)
/a0P109715360-4.jpg)
/5fP111563195-1.jpg)
/3eP107764122-1.jpg)
/1yP104565070-6.jpg)
/4lP108535165-1.jpg)
/2tP104803101-1.jpg)
/82P103683290-2.jpg)
/d0P104801468-1.jpg)
/4bP109199155-1.jpg)
/eeP102205518-4.jpg)
/2eP112198086-1.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/bfP103684411-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)